日動電工
サドル
寸法d(Φmm)
6.5
材質
高耐候性・耐衝撃性硬質塩化ビニル
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
色
寸法L(mm)
寸法P(mm)
寸法W(mm)
呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63635453
S82JHW
89
アイボリー
165
135
30
82
¥
6,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63635469
S70GHW
76
グレー
150
120
25
70
¥
5,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください