Panasonic(パナソニック)
洗面化粧台エムライン(間口600mm)一面鏡タイプ 寒冷地仕様
軽くて割れにくい洗面ボールを採用 コンパクト設計の本体キャビネット
仕様
くもりシャット、排水管:樹脂製直管USトラップ(床排水用VP・VU/40・50用封臭い栓付)、着脱トレイ:6個
材質
ミラーキャビネット(本体):樹脂製、本体キャビネット(扉):化粧パーティクルボード、洗面ボール:ポリエステル系人造大理石、排水管:樹脂製
高さ(mm)
1800
容量(L)
13
間口(mm)
600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:600×530×800、鏡:600×130×1000
照明
LED(9.5W)
排水方式
鎖付ゴム栓式(ヘアーキャッチャー付)
使用地区
寒冷地
色(扉)
ホワイト
ミラー形状
一面鏡
コンセント
1個(1200W)
対応水栓
シングルレバーシャワー混合水栓
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63635584
GQM060DSUAT/GQM60KSCW7
¥
164,600
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
1
お送りできません