NEOクール ローション

NEOクール ローション - ネオフロンティアNEOクール ローション - ネオフロンティアNEOクール ローション - ネオフロンティアNEOクール ローション - ネオフロンティア
(3件のレビュー)

大人気NEOクールシリーズのボディローションがリニューアル!爽快感、使用感、クール感アップでスカッと爽快リフレッシュ!汗や皮脂でべたつく体から頭皮までクールに引き締めます。植物エキスで肌をいたわり、肌荒れを防ぎながら清潔に保ちます。さわやかなフレッシュシトラスの香り

用途手のひらに適量をよく伸ばし、気になる箇所に塗布してください。成分水、変性アルコール、DPG、グリセリン、メントール、フェノキシエタノール、メチルパラベン、PEG-150、PEG-40水添ヒマシ油、クエン酸Na、クエン酸、香料、BG、PG、加水分解ヒアルロン酸、ヒアルロン酸Na、ベンザルコニウムクロリド、トウキ根エキス、センキュウ根茎エキス、ショウガ根エキス、 モモ葉エキス、オタネニンジン根エキス、クララ根エキス、ソルビトール、クロルフェネシン香りさわやかなフレッシュシトラスの香り
注意
※頭皮に傷、はれもの、湿疹など異常がある時はご使用をお止めください。
※使用中や使用後に刺激などの異常が現れた場合のは、使用を中止し、皮膚科専門医等へのご相談をおすすめします。
※目に入った時は、直ぐに洗い流してください。
※乳幼児の手の届かない所へ保管してください。
※高温や直射日光を避けて保管してください。
※目に入らないようにご注意ください。もし入った場合はこすらず、すぐによく洗い流してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63635864-1本(270mL)
450
399
439(税込)
当日出荷
63635873-1本(1000mL)
1,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63635873
2025-04-28
用途: 日常でのスキンケア
松沢建設業・工事業

香りにいやみがなく、ベタベタせず、スッキリ感がある。

2025-04-02
用途: スキンケアに

清涼感がとても良く、数年使い続けているお気に入りローション。

対象商品 : 63635864
2023-08-14
用途: シャワー後、夏の着替え時

同様の有名商品よりリーズナブルな価格で、薬効と言うか使用後に清涼感だけでなく肩の凝りもスッキリさせてくれる効果があると感じた。また買いたいと思う商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デオドラント・制汗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする