曜日別特売

アカデミア

アカデミア - GAGGIAアカデミア - GAGGIAアカデミア - GAGGIAアカデミア - GAGGIAアカデミア - GAGGIA

GAGGIA全自動エスプレッソマシンの最上位モデル。1938年創業のエスプレッソマシンメーカー。外観はイタリア製ならではのこだわりのデザインと、高級感と耐久性のあるステンレスボディが特徴。
操作もボタン一つでラテメニューも可能なため、とても簡単。好みに応じてミルクの量と泡の量まで調整可能です。
独自のGBS機能はダイヤルを回すだけでコーヒー抽出口の圧力を調整。味の微調整が可能です。
またコーヒーの量、粉量、蒸らし時間、温度など細かく設定できるため、設定しておけばいつでも自分好みのコーヒーを飲むことが可能です。
コーヒーメニュー3種、ラテメニュー2種、ホットミルク1種の設定が可能。
GAGGIAは日本マーケティングリサーチ機構にて「毎日コーヒーを飲む人に最もおすすめのコーヒーマシン」
「お家時間が優雅になりそうなコーヒーマシン」「店舗やオフィスに導入したいコーヒーマシン」として1位を獲得しました!

付属品電源コード(1.2m)取扱説明書、定期メンテナンスについて(小冊子)、粉末コーヒー用スプーン、クリーニングブラシ、ブルイーングユニット用グリス5g、カルキ洗浄液(MEL-F2000)、ミルク用洗浄液(MEL-F1000)、コーヒーライン用クリーニングタブレット(カマレタカフェクリーン)、浄水フィルター(インテンザ)材質ボイラー:ステンレス、コーヒーグラインダー:セラミック質量(kg)17容量コーヒー豆容器:350g、1杯あたりのコーヒー豆量:約7~10.5g、コーヒーカス受け:15杯周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)1000圧力ポンプ:最大15気圧方式エスプレッソ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)282×385×428安全装置ボイラー圧力安全弁/2重安全サーモスタット機能ワンタッチラテ機能:あり、スチーム機能:あり、給湯機能:あり材質(サーバー)熱可塑性プラスチック/ステンレス設定項目コーヒー3種、ラテメニュー2種、ホットミルク1種水タンク容量(mL)1600内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63639023SUP038G
321,680
239,800
263,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,200/税込¥1,320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする