caffitaly(カフィタリー)
カフィタリー(caffitaly)本体 S-05
大型タイプ。エスプレッソとドリップタイプのコーヒーの両方が1台のマシンで可能に。
多くの杯数を飲む家庭、オフィス、店舗、ブティック向け。
水タンクの容量は2リットル、カプセル捨ても最大18個まで入ります。
付属品
取り扱い説明書、電源コード
質量(kg)
6
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
950
方式
カプセル式
保証期間
1年間
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
220×320×340
水タンク容量(mL)
2000
内容量
1台
注意
※caffitaly専用コーヒーカプセルが別途必要になります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63639118
S-05
¥
30,940
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320