曜日別特売

カフィタリー(caffitaly)本体 S-22

カフィタリー(caffitaly)本体 S-22 - caffitaly(カフィタリー)

店舗側ニーズから研究開発、業務用モデル。エスプレッソとドリップタイプのコーヒーの両方が1台のマシンで可能に。ワンタッチ操作で3種類のラテが作れる。
まるで熟練のバリスタが淹れた様な高品質の一杯がたった1ボタンで誰でも簡単に作ることができます。
本格的エスプレッソからドリップタイプ、カプチーノ、ラテ等バラエティー豊か。
ミルクタンクはそのまま冷蔵庫保存可能(取り外し式)・高さ二段階カップ台・ミルクライン洗浄機能・2ラテメニューボタンを含む計6ボタン。
水タンク1.3リットル,ミルクタンク0.4Lリットル、使用済みカプセル18個収納可能

付属品取り扱い説明書、徐石灰用コネクタ、ミルク用カラフェ質量(kg)6電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)950タンク容量(L)ミルクタンク:0.4方式カプセル式保証期間1年間本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)220×360×280水タンク容量(mL)1300内容量1台
注意
※caffitaly専用コーヒーカプセルが別途必要になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63639127S-22
35,940
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする