曜日別特売

溶接ワイヤ

溶接ワイヤ - ニツコー熔材工業

309Lタイプは低炭素25Cr-12Niオーステナイト溶着金属を得るフラックス入りワイヤで、Cr、Niの含有量が高く、耐熱、耐食性にすぐれています。
また、数パーセントのフェライトを含むため耐割れ性も良好です。
したがって、軟鋼とステンレス鋼の異材金属の接合、クラッド鋼の溶接に適しています。
また低炭素の溶着金属が得られますので強い腐食環境に用いられます。309タイプは309Lに比べ高温強度にすぐれています。

用途SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス鋼と軟鋼の接合。ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛。0.2%耐力(MPa)404引張強度(MPa)557伸び(%)43衝撃39JJIS規格Z3223AWS規格A5.22 E309LT0-1,4RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(5kg)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
線径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63638777NFG-309L 0.80.8
オープン
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
63638786NFG-309L 0.90.9
オープン
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする