JKW(JFE溶接棒)
溶接ワイヤ
使用電流域が広く、汎用性に富んだCO2溶接用ワイヤです。
特に大電流域でのアークが安定し、スパッタが少ないワイヤです。
溶着速度が速く、溶込みの深い高能率溶接が可能なワイヤです。
用途
軟鋼および490MPa級高張力鋼を使用した自動車、車両、鉄骨橋梁、産業機械、船殻など
各種構造物の突合せおよびすみ肉溶接。
鉄骨構造物のダンパー等に用いる低降伏点鋼(LY225)にも適用できます。
JIS規格
JIS Z 3312 YGW11
伸び(%)
31
引張強度(MPa)
550
AWS規格
A5.18 ER70S-G
吸収エネルギー(J)
160(0℃)
RoHS指令(10物質対応)
対応
降伏点(MPa)
460
ワイヤー種類
ソリッド
内容量
1箱(20kg)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ワイヤー径(Φmm)
電流範囲(A)
電流範囲(A)下向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63638908
KC-50 1.2
1.2
100~300(横向・水平すみ肉)
100~350
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
63638917
KC-50 1.4
1.4
150~400(横向・水平すみ肉)
150~450
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
63638926
KC-50 1.6
1.6
180~450(横向・水平すみ肉)
180~550
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください