溶接ワイヤ

溶接ワイヤ - JKW(JFE溶接棒)

低電流域で短絡回数が多く、アークの安定性が良好で美しいビード外観が得られます。
薄板での全姿勢溶接、特に立向下進溶接に適したワイヤです。

用途軟鋼および490MPa級高張力鋼を使用した自動車、車両、家電製品、鉄骨橋梁、産業機械などの各種構造物の全姿勢溶接JIS規格JIS Z 3312 YGW12伸び(%)27引張強度(MPa)540AWS規格A5.18 ER70S-GRoHS指令(10物質対応)対応降伏点(MPa)450ワイヤー種類ソリッド
注意
※短絡回数を上げることで安定な短絡移行が得られるように配慮されたワイヤですので、溶接電圧を溶接電流に応じた適正値に調整することが必要です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ワイヤー径(Φmm)
電流範囲(A)
電流範囲(A)下向
電流範囲(A)上向
電流範囲(A)立向下進
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63638935KC-50T 0.81箱(10kg)0.850~130(横向・水平すみ肉)、50~130(立向)50~18050~11050~180
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
63638944KC-50T 1.21箱(20kg)1.290~300(横向・水平すみ肉)、70~160(立向)90~35070~16070~250
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする