溶接ワイヤ

溶接ワイヤ - JKW(JFE溶接棒)

低電流溶接(短絡移行域)でのアークの安定性に優れ、スパッタの少ないCO2溶接用ワイヤです。
薄板での全姿勢溶接に適し、美しいビード外観が得られます。

用途
軟鋼および490MPa級高張力鋼を使用した自動車、車両、家電製品、鉄骨橋梁、産業機械、船殻など各種構造物の全姿勢溶接。
鉄骨構造物のダンパー等に用いる低降伏点鋼(LY100)にも適用できます。
降伏点(MPa)430引張強度(MPa)530伸び(%)30ワイヤー種類ソリッドJIS規格JIS Z 3312 YGW12AWS規格A5.18 ER70S-GRoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(20kg)
注意
※短絡回数を上げることで安定な短絡移行が得られるように配慮されたワイヤですので、溶接電圧を溶接電流に応じた適正値に調整することが必要です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ワイヤー径(Φmm)
電流範囲(A)下向
電流範囲(A)
電流範囲(A)立向下進
電流範囲(A)上向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63638953KC-45 0.90.950~20050~150(横向・水平すみ肉)、50~140(立向)50~20050~120
オープン
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
63638969KC-45 1.0160~22060~170(横向・水平すみ肉)、60~140(立向)60~22060~120
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
63638978KC-45 1.21.290~35090~300(横向・水平すみ肉)、70~160(立向)70~25070~160
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする