曜日別特売

溶接ワイヤ

溶接ワイヤ - JKW(JFE溶接棒)

使用電流域が広く、汎用性に富んだCO2溶接用ワイヤです。
特に大電流域でのアークが安定し、スパッタが少ないワイヤです。
溶着速度が速く、溶込みの深い高能率溶接が可能なワイヤです。

用途軟鋼から550MPa級高張力鋼を使用した自動車、車両、鉄骨橋梁、産業機械、造船など各種構造物の突合せおよびすみ肉溶接に適しています。ワイヤー種類ソリッドJIS規格JIS Z 3312 YGW18AWS規格A5.18 ER70S-GRoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(20kg)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ワイヤー径(Φmm)
電流範囲(A)下向
電流範囲(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63638987KC-55G 1.21.2100~350100~300(横向・水平すみ肉)
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
63638996KC-55G 1.41.4150~450150~400(横向・水平すみ肉)
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする