JKW(JFE溶接棒)
溶接ワイヤ
使用電流域が広く、汎用性に富んだCO2溶接用ワイヤです。
特に大電流域でのアークが安定し、スパッタが少ないワイヤです。
溶着速度が速く、溶込みの深い高能率溶接が可能なワイヤです。
用途
590MPa級高張力鋼を使用した鉄骨橋梁、建設機械、圧力容器、水圧鉄管など各種構造物の突合せおよびすみ肉溶接
ワイヤー径(Φmm)
1.2
JIS規格
JIS Z 3312 G59JA1UC3M1T
伸び(%)
25
引張強度(MPa)
661
AWS規格
A5.28 ER80S-G
電流範囲(A)
100~300(横向・水平すみ肉)
電流範囲(A)下向
100~350
RoHS指令(10物質対応)
対応
0.2%耐力(MPa)
579
ワイヤー種類
ソリッド
内容量
1箱(20kg)
注意
※板厚が厚く、拘束が大きい場合には、50~150℃の予熱を行ってください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63639005
KC-60 1.2
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください