曜日別特売

溶接ワイヤ

溶接ワイヤ - JKW(JFE溶接棒)

全姿勢溶接が可能な炭酸ガスアーク溶接用ルチール系フラックス入りワイヤです。
全姿勢で高電流溶接(230~280Amp.)ができ、能率的な溶接施工が可能です。
アークがソフトでスパッタも少なく、ビード外観・形状も良好です。

用途造船、鉄骨、橋梁、タンク、建築、車両などの各種構造物の全姿勢溶接ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格JIS Z 3313 T49J0T1-1CA-U伸び(%)28引張強度(MPa)559電流範囲(A)120~300(水平すみ肉)、120~280(横向)電流範囲(A)下向120~300RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)490電流範囲(A)上向120~250電流範囲(A)立向上進120~250電流範囲(A)立向下進200~300ワイヤー種類ソリッド内容量1箱(20kg)
注意
※ソリッドワイヤに比べ、ワイヤが軟らかいので送給装置の加圧ローラーは締めすぎないようにして下さい。
※チップと母材間の距離は、15~25mm程度に保って下さい。
※下向姿勢溶接では後退法で運棒することにより溶込みが安定します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63639014FG-50S 1.2
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする