曜日別特売

充電式LEDライト P7R Core

充電式LEDライト P7R Core - LED LENSER

旧P7Rがアップグレードされた新スタンダードモデルです。
防水性能など基本性能の向上はもちろん、大容量の専用充電池を採用したことで1000ルーメンで2時間点灯を実現しました。
明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、点灯時間経過後はバックアップモード(15Lm)に移行します。
最高クラスの防塵・防水性能(IP68)、電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の機能も搭載されています。
「機能はシンプルに、より明るさが欲しい」という、性能重視のユーザーにおすすめのライトです。
※本製品対応充電池(型番):502262

付属品専用充電池、ストラップ、USBケーブル(マグネットチャージャー)トラスコ品番257-2746材質アルミニウム合金本体寸法(mm)Φ35×158本体質量(g)約202(電池含)寸法(Φmm×Lmm)35×158保護等級IP68使用電池専用充電池(Li-ion)充電時間(時間)約4.5光束(Lm)ブースト:1400 / パワー:1000 / ミドル:440 / ロー:15アズワン品番65-1955-12照射距離(m)ブースト:300 / パワー:210 / ミドル:130 / ロー:15電球の種類LED点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:2/ ミドル:4 / ロー:90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63639364502181
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

Ledlenser Flashlight P7R Core | Features | English
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6363936450218160412969503111502181 LEDライト レッドレンザー P7R LED LENSER 60412969LEDライト レッドレンザー P7RLED LENSER1個
22,980
税込25,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする