充電式LEDライト P7R Work

充電式LEDライト P7R Work - LED LENSER充電式LEDライト P7R Work - LED LENSER充電式LEDライト P7R Work - LED LENSER充電式LEDライト P7R Work - LED LENSER充電式LEDライト P7R Work - LED LENSER充電式LEDライト P7R Work - LED LENSER充電式LEDライト P7R Work - LED LENSER

現場作業に最適なプロフェッショナルモデルです。
過酷な環境下でライトを衝撃から保護するゴム製カバー、レンズを薬品などの汚れから守るレンズシールドを標準装備。
暖色の照射光は、太陽光に近いCRI90の高い演色性を持ち、自然な色を再現可能です。
明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、点灯時間経過後はバックアップモード(15Lm)に移行します。
最高クラスの防塵・防水性能(IP68)、電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の機能も搭載されています。
付属品の充実したプロフェッショナルユーザーにおすすめのライトです。
本製品対応充電池(型番):502262

付属品専用充電池・専用充電器・ストラップ・インテリジェントクリップ・USBケーブル(マグネットチャージャー)・ACアダプター・ポーチトラスコ品番257-2752本体寸法(mm)Φ45×170本体質量(g)約219(電池含)寸法(Φmm×Lmm)45×170保護等級IP68使用電池専用充電池(Li-ion)充電時間(時間)約4.5光束(Lm)ブースト:1200 / パワー:900 / ミドル:390 / ロー:15アズワン品番65-1955-18照射距離(m)ブースト:240 / パワー:180 / ミドル:115 / ロー:15電球の種類LED点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:2 / ミドル:3.25 / ロー:60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63639373502187
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

Ledlenser Flashlight P7R Work | Features | English
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする