曜日別特売

充電式LEDライト P7R Signature

充電式LEDライト P7R Signature - LED LENSER

全てが最高峰のプレミアムモデルです。
硬質アルマイト加工が施されたエスプレッソブラウンの堅牢なボディ、常時光束1200ルーメンの圧倒的な明るさ、
ユーザーの好みに合わせ理想的な照射モードの変更など、先進的テクノロジーを凝縮したプレミアム仕様です。
明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、点灯時間経過後はバックアップモード(15Lm)に移行します。
最高クラスの防塵・防水性能(IP68)、電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の機能も搭載されています。
モノにこだわりのある方に最もおすすめのライトです。
本製品対応充電池(型番):502262

付属品専用充電池・ストラップ・ポケットクリップ・USBケーブル(マグネットチャージャー)・ポーチ・USBアダプター・壁掛けマウントトラスコ品番257-2757本体寸法(mm)Φ35×158本体質量(g)約202(電池含)寸法(Φmm×Lmm)35×158保護等級IP68使用電池専用充電池(Li-ion)充電時間(時間)約4.5光束(Lm)ブースト:2000 / パワー:1200 / ミドル:500 / ロー:15アズワン品番65-1955-21照射距離(m)ブースト:330 / パワー:200 / ミドル:130 / ロー:20電球の種類LED点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:2/ ミドル:3.25 / ロー:90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63639389502190
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

Ledlenser Flashlight P7R Signature | Features | English
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6363938950219060413048503103502190 LEDライト レッドレンザー P7R Pro LED LENSER 60413048LEDライト レッドレンザー P7R ProLED LENSER1個
26,980
税込29,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする