充電式LEDライト P6R Work

充電式LEDライト P6R Work - LED LENSER充電式LEDライト P6R Work - LED LENSER充電式LEDライト P6R Work - LED LENSER充電式LEDライト P6R Work - LED LENSER充電式LEDライト P6R Work - LED LENSER充電式LEDライト P6R Work - LED LENSER充電式LEDライト P6R Work - LED LENSER

P6R Workは現場作業重視のプロフェッショナルモデルです。
過酷な環境下でライトを衝撃から保護するゴム製カバー、レンズを薬品などの汚れから守るレンズシールドを標準装備。
暖色の照射光は、太陽光に近いCRI90の高い演色性を持ち、自然な色を再現可能です。
さらに白色の補助ライトも装備した細部に配慮されたライトです。
明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、点灯時間経過後はバックアップモード(15Lm)に移行します。
最高クラスの防塵・防水性能(IP68)、電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の機能も搭載されています。
付属品の充実したプロフェッショナルユーザーにおすすめのライトです。
本製品対応充電池(型番):501001

付属品専用充電池・専用充電器・ストラップ・インテリジェントクリップ・USBケーブル(マグネットチャージャー)・ACアダプター・ポーチトラスコ品番257-2749本体寸法(mm)Φ45×163本体質量(g)約187(電池含)寸法(Φmm×Lmm)45×163保護等級IP68使用電池専用充電池(Li-ion)充電時間(時間)約3.75光束(Lm)ブースト:850 / パワー:700 / ミドル:300 / ロー:15アズワン品番65-1955-17照射距離(m)ブースト:230 / パワー:190 / ミドル:115 / ロー:20電球の種類LED点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:1.5 / ミドル:2.5 / ロー:45内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63639398502186
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする