曜日別特売

充電式LEDライト P6R Signature

充電式LEDライト P6R Signature - LED LENSER充電式LEDライト P6R Signature - LED LENSER充電式LEDライト P6R Signature - LED LENSER充電式LEDライト P6R Signature - LED LENSER充電式LEDライト P6R Signature - LED LENSER充電式LEDライト P6R Signature - LED LENSER充電式LEDライト P6R Signature - LED LENSER充電式LEDライト P6R Signature - LED LENSER

コンパクトライトのプレミアムモデルです。
スタイリッシュなだけでなく、硬質アルマイト加工がされており、最高クラスの防塵・防水性能を備えています。
明るさは4段階で赤色光も付いており、モードスイッチで変更が可能です。
充電は電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムを備えた実用的な壁掛け充電器により簡単に充電できます。
明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、点灯時間経過後はバックアップモード(15Lm)に移行します。
最高クラスの防塵・防水性能(IP68)、電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の機能も搭載されています。
本製品対応充電池(型番):501001

付属品専用充電池・ストラップ・ポケットクリップ・USBケーブル(マグネットチャージャー)・ポーチ・USBアダプター・壁掛けマウントトラスコ品番257-2753本体寸法(mm)Φ35×151本体質量(g)約170(電池含)寸法(Φmm×Lmm)35×151保護等級IP68使用電池専用充電池(Li-ion)充電時間(時間)約3.75光束(Lm)ブースト:1400 / パワー:1100 / ミドル:450 / ロー:15アズワン品番65-1955-20照射距離(m)ブースト:240 / パワー:190 / ミドル:110 / ロー:20電球の種類LED点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:1.25/ ミドル:2.5 / ロー:60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63639407502189
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする