充電式LEDライト P6R Core QC

充電式LEDライト P6R Core QC - LED LENSER充電式LEDライト P6R Core QC - LED LENSER充電式LEDライト P6R Core QC - LED LENSER充電式LEDライト P6R Core QC - LED LENSER充電式LEDライト P6R Core QC - LED LENSER充電式LEDライト P6R Core QC - LED LENSER充電式LEDライト P6R Core QC - LED LENSER充電式LEDライト P6R Core QC - LED LENSER
(1件のレビュー)

4色光源ライトの伝統を受け継いだ進化版です。
白、赤、緑、青 4色の切替可能な光源を搭載。アウトドアだけでなく、仕事にも活かせるツールです。
従来モデルのP7QCから新たにワイド・スポット照射が可能になり、マルチカラーストロボをアクティブにして、
4色すべてのフラッシュを同時に発光させることもできます。充電はUSBケーブルを使用した簡単充電を採用。
赤、緑、青のカラーは、雨天や霧での見通しが良いことや傷の確認、物の輪郭がはっきりするといったメリットがあります。
本製品対応充電池(型番):501001

付属品専用充電池、ストラップ、USBケーブルトラスコ品番257-2765本体寸法(mm)Φ42×157本体質量(g)約207(電池含)寸法(Φmm×Lmm)42×157保護等級IP54使用電池専用充電池(Li-ion)充電時間(時間)約5光束(Lm)パワー:270 / ミドル:120 / ロー:15アズワン品番65-1955-31照射距離(m)パワー:335 / ミドル:220 / ロー:80電球の種類LED点灯時間(時間)パワー:5/ ミドル:14 / ロー:110内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63639416502517
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

Ledlenser Flashlight P6R Core QC | Features | English
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63639416
2023-09-12
用途: 作業
SETTAサービス業

持ち手も丁度よく、色の切り替えもスムーズでとても使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする