マルチツール用 木材 ブレード

マルチツール用 木材 ブレード - Panasonic(パナソニック)マルチツール用 木材 ブレード - Panasonic(パナソニック)マルチツール用 木材 ブレード - Panasonic(パナソニック)マルチツール用 木材 ブレード - Panasonic(パナソニック)
内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切断深さ(mm)
主な用途
材質
刃幅(mm)
刃長(mm)
1インチ当たり山数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63639836EZ9MW32SB木材:50、樹脂:50堅い木材・コンパネのポケット・高速切断バイメタル325014
6,100
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
63639845EZ9MW32SC1木材:50木材・2×4材のポケット・高速切断炭素工具鋼325014
4,700
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
63639854EZ9MW32SC2木材:50木材・石膏ボードのポケット切断炭素工具鋼325018
5,500
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
63639863EZ9MW65SB木材:40堅い木材・OSBボードの広い開口・高速切断バイメタル654014
6,700
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする