マルチツール用 木材/金属 ブレード

マルチツール用 木材/金属 ブレード - Panasonic(パナソニック)マルチツール用 木材/金属 ブレード - Panasonic(パナソニック)マルチツール用 木材/金属 ブレード - Panasonic(パナソニック)マルチツール用 木材/金属 ブレード - Panasonic(パナソニック)マルチツール用 木材/金属 ブレード - Panasonic(パナソニック)マルチツール用 木材/金属 ブレード - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)
材質バイメタル内容量1枚
全6種類を絞り込む
刃幅(mm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
刃幅(mm)
主な用途
切断深さ(mm)
1インチ当たり山数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63639879EZ9MD10SB10木材・石膏ボード切断木材:20、樹脂:20、軟鋼・非鉄金属:1、鉄丸釘:〇20
3,600
3,198
3,518(税込)
当日出荷
63639888EZ9MD20SB20木材・石膏ボード切断木材:30、樹脂:30、軟鋼・非鉄金属:1、鉄丸釘:〇20
3,600
3,198
3,518(税込)
当日出荷
63639897EZ9MD32SB32木材・石膏ボードポケット切断、釘・銅管切断木材:50、樹脂:50、軟鋼・非鉄金属:1、鉄丸釘:〇20
5,300
4,698
5,168(税込)
当日出荷
63639906EZ9MD65SB65木材・石膏ボードの広い開口、釘・銅管切断木材:40、樹脂:40、軟鋼・非鉄金属:1、鉄丸釘:〇20
6,100
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
63639915EZ9MD85FB85木材きわ切り、釘・銅管切断木材:20、樹脂:20、軟鋼・非鉄金属:1、鉄丸釘:〇18
6,900
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
63639924EZ9MD100FB100木材きわ切り・深切り、釘・銅管切断木材:25、樹脂:25、軟鋼・非鉄金属:1、鉄丸釘:〇15
7,100
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63639879
2024-03-09
用途: ボードの開口

社外品で安価な商品も出ていますが、純正品なので安心して使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする