マルチツール用 金属 ブレード

マルチツール用 金属 ブレード - Panasonic(パナソニック)マルチツール用 金属 ブレード - Panasonic(パナソニック)マルチツール用 金属 ブレード - Panasonic(パナソニック)マルチツール用 金属 ブレード - Panasonic(パナソニック)
内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
刃長(mm)
刃幅(mm)
主な用途
切断深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63639933EZ9MM20SH超硬4020ステンレス・ビス・釘・金属全般切断木材:30、樹脂:30、軟鋼・非鉄金属:1、鉄丸釘:〇
6,900
5,798
6,378(税込)
当日出荷
63639949EZ9MM32SBバイメタル5032釘・銅管(Φ30まで)面一切断木材:50、樹脂:50、軟鋼・非鉄金属:1、鉄丸釘:〇
5,300
4,698
5,168(税込)
当日出荷
63639958EZ9MM32SH超硬4032ステンレス・ビス・釘・金属全般切断木材:30、樹脂:30、軟鋼・非鉄金属:1、鉄丸釘:〇
8,100
6,998
7,698(税込)
当日出荷
63639967EZ9MM45SH超硬3032ステンレス・ビス・釘・パイプ・金属全般切断木材:30、樹脂:30、軟鋼・非鉄金属:1、鉄丸釘:〇
8,900
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする