マグロ神経抜き(活〆道具・鮮度保持)

マグロ神経抜き(活〆道具・鮮度保持) - 山田実業マグロ神経抜き(活〆道具・鮮度保持) - 山田実業マグロ神経抜き(活〆道具・鮮度保持) - 山田実業
(1件のレビュー)

海の大型魚の活き〆の際に御使用ください。

用途活〆道具材質ステン寸法(mm)巻付:0.8内容量1個
注意
※魚の神経抜き以外での使用はしないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
最大径(Φmm)
対象
芯長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63639504K2AA20A14151.5350kg未満1.4
5,900
5,898
6,488(税込)
当日出荷
63639513K2AA20A18171.73.450kg以上1.8
5,900
5,898
6,488(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63639504
2024-08-06
用途: マグロの神経締め

以前使用していたのが、ただの1本物のワイヤー製で神経を掻き出すと言うよりただ神経の通り道に入れてるだけの様に感じてたまたま知り合いのマグロ漁師さんのを見たらワイヤーが螺旋状になっていたのを見てこれだ。と思い注文させて頂きました。
長さも太さも丁度使い勝手の良い品物です。
友達にも素ススメしました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする