タマハシ
二重マフカップペア&ドリッパーセット
分離式ドリッパーと二重マグカップがセットになったドリッパーセット。いつでもどこでも本カウ的なドリップコーヒーが楽しめます。
材質
18-8ステンレス
寸法(mm)
二重マグ:75×75×72、マグカップ蓋兼用受け皿:79×79×3、ドリッパー:95×95×50、ドリッパー受け台:93×93×0.8
容量(mL)
200
質量(g)
193.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63640633
PY-C008
¥
5,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください