燕三条製ステンレス焚き火台

燕三条製ステンレス焚き火台 - タマハシ燕三条製ステンレス焚き火台 - タマハシ燕三条製ステンレス焚き火台 - タマハシ燕三条製ステンレス焚き火台 - タマハシ

初心者でも焚き火が楽しめるアウトドアグッズ。設置は折りたたんだ本体を開いて、ロストルを差し込み地面に置くだけ。ステンレス製なので、錆びにくく長時間の使用にも変形しにくい焚き火大台です。焚き火前のBBQを手軽に楽しめるセットです。

材質本体・ロストル:18-8ステンレス、プレート:18-0ステンレス寸法(mm)使用時:380×510×310、収納時:430×440×45、開口:380×380質量(g)2000内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63640676UC-206
12,800
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする