HARIO
フィルターインボトル・ポータブル
茶こし付きなので、抹茶シェイカーやフィレーバーウォーター作りにも最適です。実用容量160mL。電子レンジ使用不可。食洗機可。
材質
本体・飲み口/PCT樹脂 フィルター・キャップ/ポリプロピレン パッキン/シリコーンゴム
寸法(mm)
65×65×180
容量(mL)
160
質量(g)
190
商品タイプ
スクリュータイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63640816
FIBP-16-SG
スモーキーグリーン
64-9710-78
¥
2,400
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63640825
FIBP-16-SPR
スモーキーピンク
64-9710-79
¥
2,400
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください