曜日別特売

V60 Drip-Assist

V60 Drip-Assist - HARIOV60 Drip-Assist - HARIOV60 Drip-Assist - HARIOV60 Drip-Assist - HARIO

HARIO V60ドリッパー02サイズ専用品です。
バリスタが淹れるV60クオリティーを誰でも簡単に再現できるアシスト器具です。
コーヒーを淹れる際に必要な「蒸らし」と「抽出」を2種類のサイズ違いの穴で抽出スピードをコントロール。
細口ケトルが無くても美味しいコーヒーが淹れられます。
本体サイズΦ109×H51mm
1~4杯用
日本製
本体/PCT樹脂
電子レンジ使用不可。食洗機可。

用途1~4杯用材質本体/PCT樹脂寸法(mm)109×109×51質量(g)70タイプ1~4杯用アズワン品番64-9710-66内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63640956PDA-02-T
1,200
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする