V60 Drip-Assist Set

V60 Drip-Assist Set - HARIOV60 Drip-Assist Set - HARIOV60 Drip-Assist Set - HARIOV60 Drip-Assist Set - HARIO

バリスタが淹れるV60クオリティーを誰でも簡単に再現できるアシスト器具付きドリッパーです。コーヒーを淹れる際に必要な「蒸らし」と「抽出」を2種類のサイズ違いの穴で抽出スピードをコントロール。細口ケトルが無くても美味しいコーヒーが淹れられます。1~4杯用。電子レンジ使用不可。食洗機可。

用途1~4杯用付属品ペーパー、ドリッパー材質本体/PCT樹脂、ドリッパー/AS樹脂寸法(mm)137×117×140質量(g)180タイプ1~4杯用アズワン品番64-9710-65内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63640965PDA-1524-T
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする