HARIO
スタッキング耐熱ガラスコンテナM 3個セット
調理してそのまま食卓へ。長方形の保存容器は冷蔵庫の奥行きを活かした省スペース収納。色々な料理の保存・調理に使える3個セットです。電子レンジ・食洗機使用可。(フタを外せばオーブン可)
材質
本体/耐熱ガラス、フタ/ポリプロピレン
形状
角形
寸法(mm)
143×139×62(2個)、270×145×62(1個)
容量(mL)
600、1400
質量(g)
1536
電子レンジ
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63641184
KSTL-M-3006-OW
¥
3,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください