ストーブガード 3面式

ストーブガード 3面式 - YAMAZEN(山善)ストーブガード 3面式 - YAMAZEN(山善)ストーブガード 3面式 - YAMAZEN(山善)ストーブガード 3面式 - YAMAZEN(山善)ストーブガード 3面式 - YAMAZEN(山善)ストーブガード 3面式 - YAMAZEN(山善)ストーブガード 3面式 - YAMAZEN(山善)ストーブガード 3面式 - YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

ストーブからお子様、お年寄りを守るスチール柵。サイズが大きめなので大型ストーブが設置可能。ストーブの操作に便利な開閉する扉付。

用途暖房機器の火災、ケガ防止、やけど防止に。お子様、ご年配の方がいるご家庭に。ストーブガード。ストーブ避け 安全柵 ペット避け 転倒対策 だるまストーブ 石油ストーブ。ライトグレー組立時間約10-20分内容量1台
取扱説明書:(0.96MB)
注意
※本商品はスチール製です。ストーブご使用時には本商品も熱くなることがございます。
※本商品はストーブ本体に触れることを防ぐための商品です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63645174DSG3-85(LGY)スチール(エポキシ樹脂塗装)5
オープン
4,490
4,939(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
13156458DSG3-65(LGY)スチール(粉体塗装)3.5
オープン
4,190
4,609(税込)
取扱停止中
お客様組立品
13156467DSG3-100(LGY)スチール(粉体塗装)10
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63645174
2023-07-27
用途: ストーブ
農・林・水産業

ちょうどいいサイズで手ごろな値段だったので購入しました。
子供をストーブから守るためにとてもいいガードでした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱風発生機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/202/
2023-03-17

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする