異物混入対策ツナギ服 AS1402 男女兼用・腰裏付 白

異物混入対策ツナギ服 AS1402 男女兼用・腰裏付 白 - 東洋リントフリー

袖部脱落防止樹脂ホック止め・センターファスナー・ウエストゴム絞り・腰裏付きのツナギ服です。
袖部はスリム形状でダブつきを防ぎます。

材質ポリエステル100%(導電糸入り)ホワイトサイズLグレード(目安)クラス1000股下(cm)75ウエスト(cm)80~106総丈(cm)167バスト(cm)120裄丈(cm)84アズワン品番1-2680-14内容量1着
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63646513-
6,560
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする