曜日別特売

洗えるムレない股関節台形枕

洗えるムレない股関節台形枕 - ナビス(アズワン)洗えるムレない股関節台形枕 - ナビス(アズワン)洗えるムレない股関節台形枕 - ナビス(アズワン)

台形型で下肢をしっかりホールドします。
中材は耐次亜で、3次元スプリングを使用していますので通気性抜群です。
カバーはダブルラッセルですので、通気性・クッション性に優れています。
中材は日本アトピー協会推薦品です。
長時間使用しても蒸れにくい!

材質中材/3次元スプリング構造ポリエチレン、カバー/ポリエステル質量(g)790寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250(100)×400×125耐熱温度(℃)60アズワン品番8-8940-21洗濯方法カバー:手洗い可/脱水機不可/乾燥機不可内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63646739HD-KK
17,500
17,400
19,140(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする