石井ブラシ産業
ラボラン(R)ブラシ PE巻 洗浄瓶用
材質
芯/鋼線(PEチューブ被膜)
材質(毛)
馬毛
内容量
1袋(11本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
直径(Φmm)
毛幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63646766
-
340
2号
75
70
¥
7,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
63646775
-
460
5号
90
85
¥
9,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
65137023
-
520
10号
100
95
¥
10,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください