石井ブラシ産業
ラボラン(R)ブラシ PE巻 試験管用
材質
芯/鋼線(PEチューブ被膜)
全長(mm)
260
直径(Φmm)
40
毛材
馬毛
毛幅(mm)
50
アズワン品番
9-828-14
適合器具
試験管用
内容量
1袋(11本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63646784
-
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください