曜日別特売

門柱ユニット

門柱ユニット - NASTA(ナスタ)門柱ユニット - NASTA(ナスタ)門柱ユニット - NASTA(ナスタ)門柱ユニット - NASTA(ナスタ)

再配達の依頼や受取の待ち時間・発送の手間を省くことにより、時間に拘束されない新たなライフスタイルを創造します。
様々な問題をクリアし、郵便ポストでのメール便・大型郵便物の受取を実現しました。
荷物受取のための時間拘束がなくなり、在宅・不在にかかわらず宅配業者と対面せずに簡単に荷物が受け取れます。
発送のために集荷場やコンビニにでかけたり、対面での受け渡しをする必要がなくなり宅配ボックスから手軽に発送が可能になりました。
設置場所に合わせて郵便ポストの投入・取付方向を選択可能(宅配ボックスは前入前出(右勝手)のみとなります)。
不在時でも宅配物の受取ができるよう、扉の内側に印鑑ケースが設けてあります(印鑑はお客様自身でご用意ください)。
電気不要のメカ式プッシュボタン錠前。ランニングコスト不要で経済的です。
LED照明は電球色(10灯内蔵)で、AC100V電源に直結できます。1.2W相当の消費電力で、省エネルギー・長寿命です。
シート切り抜き文字が付属。

用途戸建住宅に最適!付属品シート(ブラック)1枚または、シート(ライトグレー)1枚材質/仕上(支柱)アルミニウム/アルマイト処理クリア塗装、(名札パネル)高純度フェライトステンレス(0.8mm厚)/粉体塗装、(表札プレート)アクリル(ポスト)ボルドータイプインターホン取付仕様、小型宅配ボックスなし寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1793×210×400(施工後の参考高さ1493)適合サイズ(mm)【メール便・大型郵便物対応ポスト】W35×H320×D350、【宅配便 受取・発送ボックス】W130×H440×D330(350mL缶24入りケースが納まります)勝手左勝手照明LED照明付錠前(ポスト部)専用大型ダイヤル錠内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※インターホン子機は別売となります。露出型インターホン子機対応。
※調光器を組み合わせて使用することはできません。
※郵便受箱・宅配ボックスは雨水が浸入しても郵便物が濡れにくい構造ですが、防水
構造ではありませんので、強風雨や諸条件によって郵便物が濡れることがあります。
※軟弱地盤でのコンクリート基礎埋込深さ、周囲巾は十分にとってください。
※PF管(Φ16)をお使いの方は付属のコネクターをご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63646836KS-GP10AN-E-M3L-BD
89,000
67,980
74,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玄関まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする