曜日別特売

ライブナチュラルプレミアム RUSTIC

ライブナチュラルプレミアム RUSTIC - 朝日ウッドテックライブナチュラルプレミアム RUSTIC - 朝日ウッドテックライブナチュラルプレミアム RUSTIC - 朝日ウッドテックライブナチュラルプレミアム RUSTIC - 朝日ウッドテックライブナチュラルプレミアム RUSTIC - 朝日ウッドテックライブナチュラルプレミアム RUSTIC - 朝日ウッドテックライブナチュラルプレミアム RUSTIC - 朝日ウッドテックライブナチュラルプレミアム RUSTIC - 朝日ウッドテック

天然木の躍動美。 素材の躍動感をあるがままに愛するスタイル。
自然の中で育ってきた天然木が持つ、木それぞれの個性・・・ たとえば、にぎやかな節や白太、ダイナミックな斑や濃淡、光によって輝く杢。
朝日ウッドテックが自信を持ってお届けする、銘木の豊かな個性をドラマティックに味わっていただける、床暖房対応の無垢材挽き板フロアです。
(一社)抗菌製品技術協議会(SIAA)による 「SIAA抗ウイルスマーク」「SIAA抗菌マーク」や、「グッドデザイン賞」を天然木フローリングとして日本初取得。

ブラックチェリー:使い込むほどに、深まる色、深まる艶。高級家具に使われてきた銘木で、時が経つほどに深みが増す、飴色の艶が特徴。ブラックチェリー特有の樹脂痕”ガムポケット”は天然木でしか出せない固有の表情です。
ハードメイプル:どこまでも透き通る、真珠のような輝き。ヴァイオリンの名匠に愛された銘木で、絹のようなしっとりとした輝きが特徴。小鳥の目のような”バーズアイ”や”シュガーマーク”など、多くのキャラクターを持ち、様々な輝きを見せます。
ブラックウォルナット:大人が惚れ込む、黒と茶色のマーブル。高級ホテルなどに用いられる、格調高い最高級の銘木で、クラシックな濃淡とゆらめく縞模様が特徴。個性的な魅力に、熱烈なファンも多くいます。
オーク:優しい色、心に迫る豊かな木目。「森の王」の名を冠し、時には樹齢100年を超す銘木で、虎斑と呼ばれる、虎を連想させる美しい模様が特徴。力強い木目を持ちながら、落ち着いた雰囲気を醸し出します。
バーチ:おだやかな木目とほのかに光る照り。内装材として、様々な用途に使用され、やさしくおだやかな木目と緻密な肌、艶のあるこぶ、杢のような照りが見られるのもバーチの特徴です。

用途住宅用/床暖房対応仕様抗菌・抗ウイルス・耐摩耗・床暖対応・ヒビワレ防止・フリーワックス長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12基材合板表面無垢材挽き板工法根太貼/捨貼工法表面仕上げナチュラルマット塗装ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合内容量1箱(6枚)
注意
※画像と実物とでは多少、色・柄が異なる場合がございます。
※節部分などに凹みや割れが現れ、またパテによる補修を行っている場合があります。
全7種類を絞り込む
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63645314PMT2KJ48RYSブラックチェリー
74,600
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
63645323PMT2KJ17RYSハードメイプル
63,600
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
63645339PMT2KJ02RYSブラックウォルナット
85,900
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
63645348PMT2KJ05RYSオーク
79,600
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
63645357PMT3KJ05RYSオーク
66,400
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
63645996PMT2KJ49RYSバーチ
76,000
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
63646005PMT2KJ67RYSアカシア
66,400
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする