ライブナチュラルプラス

ライブナチュラルプラス - 朝日ウッドテックライブナチュラルプラス - 朝日ウッドテックライブナチュラルプラス - 朝日ウッドテックライブナチュラルプラス - 朝日ウッドテックライブナチュラルプラス - 朝日ウッドテックライブナチュラルプラス - 朝日ウッドテックライブナチュラルプラス - 朝日ウッドテックライブナチュラルプラス - 朝日ウッドテック

表面化粧材に0.5mm厚の銘木中厚単板を使用したフローリング。
天然木ならではの生命力あふれる表情をプラスし、空間にありのままの美しさをプラスします。それが永く愛せる心地を育むシリーズです。
床暖房対応、耐久性などの機能性も併せ持ちます。
(一社)抗菌製品技術協議会(SIAA)による 「SIAA抗ウイルスマーク」と「SIAA抗菌マーク」を取得。

ブラックチェリー:古くから、高級家具材として利用され、時を経るほどに深い赤みを増す優美な色合いが特徴です。
ハードメイプル:強靭な材質から床材や家具、精巧な楽器用の材として重用され、時にバーズアイ(鳥眼杢)や縮み杢などの杢が現れる美しい木目が特徴です。
ブラックウォルナット:世界三大銘木のひとつで、濃淡の縞模様を成す柾目、変化に富む紫褐色の板目が、時を経るほどに渋みを増していきます。
オーク:建築や家具、船材などに重用される堅固な風合いが特徴で、板目には筍模様が強く現れ、柾目には放射組織が横縞状の斑(ふ)となって現れます。

用途住宅用/床暖房対応仕様抗菌・抗ウイルス・耐凹み傷・耐摩耗・床暖対応・ヒビワレ防止・フリーワックス長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12基材合板表面銘木中厚単板工法捨貼工法表面仕上げナチュラルマット塗装ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合内容量1箱(6枚)
注意
※画像と実物とでは多少、色・柄が異なる場合がございます。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63645366HVN20048MPSブラックチェリー
52,500
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
63645375HVN20017MPSハードメイプル
52,500
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
63645384HVN2002WNMPSブラックウォルナット
52,500
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
63645393HVN20005MPSオーク
52,500
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
63645409HVN30048MPSブラックチェリー
50,500
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
63645418HVN30017MPSハードメイプル
50,500
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
63645427HVN3002WNMPSブラックウォルナット
50,500
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
63645436HVN30005MPSオーク
50,500
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする