朝日ウッドテック
一液型ウレタン樹脂系接着剤
戸建て/マンション二重床用のフローリング施工時に使える、一液型ウレタン樹脂系接着剤です。カートリッジ1本で約1.5坪の施工が可能。接着剤用カートリッジガン(大)をご準備ください。
用途
床材施工用接着剤
タイプ
カートリッジ
接着剤
ウレタン樹脂系
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63645883
WG-902X2
1セット(2本)
760ml×2本入
¥
6,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63645899
WG-902X6
1セット(6本)
760ml×6本入
¥
20,200
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
63645908
WG902X12
1セット(12本)
760ml×12本入
¥
40,300
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください