朝日ウッドテック
一液型ウレタン樹脂系接着剤(コンクリート直貼り用)
コンクリート直貼り用のフローリング施工時に使える、一液型ウレタン樹脂系接着剤です。使用量の目安:450~550/m2。使用可能時間:約50分。
用途
床材施工用接着剤
付属品
くし目ゴテ1枚
タイプ
缶入り
接着剤
ウレタン樹脂系
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
注意
※気温が5℃以下でご使用の場合は接着剤が硬化しにくくなります。厳冬期の施工では、下地を暖めるなどの処置をしてください。
※こちらの商品は、季節により品番末尾が異なりますが、商品は同一です。(夏用:S / 冬用:W)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63645917
WG-910S(W)
1缶(10kg)
10kg
¥
21,300
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63645926
WG-915S(W)
1缶(15kg)
15kg
¥
30,900
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください