曜日別特売

エアリスα

エアリスα - 朝日ウッドテックエアリスα - 朝日ウッドテックエアリスα - 朝日ウッドテックエアリスα - 朝日ウッドテックエアリスα - 朝日ウッドテックエアリスα - 朝日ウッドテックエアリスα - 朝日ウッドテックエアリスα - 朝日ウッドテック

ホワイトやグレー色を取り入れたカラーバリエーション。
表面の天然木突き板に着色塗装をしたカラーフローリングシリーズ。
突き板には、個性的な木目のアッシュとなじみ深いオークを採用し、ホワイト・グレー系~ブラウン系まで8色をラインナップ。
化粧単板と合板の間に「特殊繊維板」を複合することにより、通常の合板製フローリングと比べ傷に強い性能をもっています。 エアリスは個性的な木目がはっきりした人気のアッシュ、オークを使用しています。
(一社)抗菌製品技術協議会(SIAA)による 「SIAA抗ウイルスマーク」と「SIAA抗菌マーク」取得。

用途住宅用/床暖房対応仕様着色・抗菌・抗ウイルス・耐凹み傷・耐摩耗・床暖対応・ヒビワレ防止・フリーワックス長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12基材合板表面銘木単板工法捨貼工法表面仕上げマット塗装ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合内容量1箱(6枚)
注意
※画像と実物とでは多少、色・柄が異なる場合がございます。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63646075HBK4TIW05NSイノセントホワイト色
36,800
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
63646084HBK4TA2305NSペールグレー色
36,800
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
63646093HBK4TA2705NSドライベージュ色
36,800
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
63646109HBK4TA2605NSラテブラウン色
36,800
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
63646118HBK4TA2405NSミストグレー色
36,800
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
63646127HBK4T7305NSカジュアルイエロー色
36,800
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
63646136HBK4T6205NSカジュアルブラウン色
36,800
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
58622570HBK4TA0151ENSパールホワイト色
36,800
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
63646066HBK4TA0151NSパールホワイト色
36,800
取扱い終了
返品不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63646066HBK4TA0151NS58622570HBK4TA0151ENSHBK4TA0151NS エアリスα 朝日ウッドテック 58622570エアリスα朝日ウッドテック1箱(6枚)
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする