朝日ウッドテック
アネックス サニタリー
サニタリー用の汚れや水に強いフロア。
洗面室やトイレ等の水廻りに対応した大理石柄のフロア。
床暖房にも対応しています。
用途
住宅用/床暖房対応
厚さ(mm)
12
基材
合板
表面
オレフィンシート
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
工法
捨貼工法
幅(mm)
303
長さ(mm)
1818
仕様
水まわり用・抗菌・耐摩耗・床暖対応・ヒビワレ防止
グリーン購入法
適合
内容量
1箱(6枚)
注意
※画像と実物とでは多少、色・柄が異なる場合がございます。
※ワックスはかけられません。ワックスを塗布されますと表面性能を損なうことがあります。
※トイレ・洗面室以外はおすすめしません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63646355
HAS1A904E
フローライムストーン柄
¥
23,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
63646364
HAS1A905E
セルベジャンテモザイク柄
¥
23,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
63646373
HAS1TA01E
ビアンコカララ柄
¥
23,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
63646389
HAS1TA04E
クレママーフィル柄
¥
23,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
63646398
HAS1TA05E
ブラックスレート柄
¥
23,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
72907879
HAS1A901E
ブランオニキス色
¥
23,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72907888
HAS1A902E
エルクオニキス色
¥
23,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72907897
HAS1A903E
グレースセルぺ色
¥
23,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません