曜日別特売

アネックス サニタリー455

アネックス サニタリー455 - 朝日ウッドテックアネックス サニタリー455 - 朝日ウッドテックアネックス サニタリー455 - 朝日ウッドテックアネックス サニタリー455 - 朝日ウッドテックアネックス サニタリー455 - 朝日ウッドテックアネックス サニタリー455 - 朝日ウッドテックアネックス サニタリー455 - 朝日ウッドテックアネックス サニタリー455 - 朝日ウッドテック

サニタリー用の汚れや水に強いフロア。
洗面室やトイレ等の水廻りに対応した大理石柄のフロア。
455mmの広巾タイプは、継ぎ目が少なくなるためシミや汚れ等が発生しにくい仕様です。
床暖房にも対応しています。

用途住宅用/床暖房対応仕様水まわり用・抗菌・耐摩耗・床暖対応・ヒビワレ防止長さ(mm)1818幅(mm)455厚さ(mm)12基材合板表面オレフィンシート工法捨貼工法グリーン購入法適合内容量1箱(2枚)
注意
※画像と実物とでは多少、色・柄が異なる場合がございます。
※ワックスはかけられません。ワックスを塗布されますと表面性能を損なうことがあります。
※トイレ・洗面室以外はおすすめしません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63646407HAS2A904Eフローライムストーン柄
13,300
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
63646416HAS2A905Eセルベジャンテモザイク柄
13,300
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
63646425HAS2TA01Eビアンコカララ柄
13,300
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
63646434HAS2TA04Eクレママーフィル柄
13,300
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
63646443HAS2TA05Eブラックスレート柄
13,300
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
72907906HAS2A901Eブランオニキス色
13,300
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
72907915HAS2A902Eエルクオニキス色
13,300
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
72907924HAS2A903Eグレースセルぺ色
13,300
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする