曜日別特売

プロマット 油吸収フロアシート

プロマット 油吸収フロアシート - PROMATプロマット 油吸収フロアシート - PROMAT

ニードルパンチ製法のマット表面に熱処理加工が施されているため、往来の激しい通路でも十分耐えることができる。
汚れがめだたない。
長さ20m/巻で約65リットルもの油を吸収する。
クッション性があるので、足腰の負担をやわらげる。
はさみやカッターで簡単にカットすることができる。

用途
工場や店舗の通路をドライな状態に保ち、作業者の転倒事故を防ぐことができる。
靴裏や台車車輪の油をすばやく吸収し、油の持ち出しを防止することができる。
幅(cm)90厚さ(mm)4材質ポリプロピレンダークグレー適合規格防炎適合品RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※繊維の特性により、製品ごとに重量に若干の差異が発生することがあります。 吸油量については、テスト結果に基づき算出したもので、使用する環境、使用状況等の条件がテスト環境と異なる場合には、記載の吸油量(実験値)と相違することがあります。
※この製品の使用期間は、吸収する液体の種類、量、作業者の歩行頻度、フォークリフトなどの通過頻度により異なります。定期的にマットのチェックをし、飽和状態になった場合や、劣化が著しい場合はマットを交換してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(cm)
厚さ(mm)
質量(kg)
吸収量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63648035AMR2003GY1巻904約10.8約64.8
45,100
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63648044AMR2003GYC135101袋(10枚)904約7.3約43.7
30,800
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥4,300/税込¥4,730
離島数量1につき¥4,300/税込¥4,730
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする