曜日別特売

パーテーションスタンド (塩ビ仕様)

パーテーションスタンド (塩ビ仕様) - 常磐精工パーテーションスタンド (塩ビ仕様) - 常磐精工パーテーションスタンド (塩ビ仕様) - 常磐精工パーテーションスタンド (塩ビ仕様) - 常磐精工パーテーションスタンド (塩ビ仕様) - 常磐精工パーテーションスタンド (塩ビ仕様) - 常磐精工パーテーションスタンド (塩ビ仕様) - 常磐精工パーテーションスタンド (塩ビ仕様) - 常磐精工
材質(フレーム)22mm×25mmアルミ押し出し材/アルマイト仕上げ(シルバー)材質(脚部)スチール鋼鈑(SPHC)(0.18kg/個)/焼付け塗装(シルバー色)内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送は不可です※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63648209HBP450X600Eシルバー、(塩ビ板)透明450×600(塩ビ仕様)
12,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63648218HBP450X900Eシルバー、(塩ビ板)透明450×900(塩ビ仕様)
13,000
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63648227HBP450X1100Eシルバー、(塩ビ板)透明450×1100(塩ビ仕様)
18,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63648236HBP600X900Eシルバー、(塩ビ板)透明600×900(塩ビ仕様)
15,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63648245HBP600X1100Eシルバー、(塩ビ板)透明600×1100(塩ビ仕様)
24,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする