曜日別特売

ブラックパーテーションスタンド (塩ビ仕様)

ブラックパーテーションスタンド (塩ビ仕様) - 常磐精工ブラックパーテーションスタンド (塩ビ仕様) - 常磐精工ブラックパーテーションスタンド (塩ビ仕様) - 常磐精工ブラックパーテーションスタンド (塩ビ仕様) - 常磐精工ブラックパーテーションスタンド (塩ビ仕様) - 常磐精工ブラックパーテーションスタンド (塩ビ仕様) - 常磐精工ブラックパーテーションスタンド (塩ビ仕様) - 常磐精工ブラックパーテーションスタンド (塩ビ仕様) - 常磐精工
材質(フレーム)アルミ押し出し材/アルマイト仕上げ(ブラック)22mm×25mm材質(脚部)スチール鋼鈑(SPHC)(0.18kg/個)/焼付け塗装(ブラック色)内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送は不可です※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63648507BHBP450X600E塩ビ板:透明450×600
13,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63648516BHBP450X900E塩ビ板:透明450×900
14,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63648525BHBP450X1100E塩ビ板:透明450×1100
19,500
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63648534BHBP600X900E塩ビ板:透明600×900
16,500
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63648543BHBP600X1100E塩ビ板:透明600×1100
25,500
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする