L型ブラックテーブル付サインスタンド A4縦

L型ブラックテーブル付サインスタンド A4縦 - 常磐精工L型ブラックテーブル付サインスタンド A4縦 - 常磐精工L型ブラックテーブル付サインスタンド A4縦 - 常磐精工L型ブラックテーブル付サインスタンド A4縦 - 常磐精工L型ブラックテーブル付サインスタンド A4縦 - 常磐精工

アルコール消毒推奨のポスターが付いた消毒液スタンドです。
お手持ちのポスターにも交換が可能です。
消毒液の落下防止のL型加工や紐を通す穴付きです。
転倒防止の重り付きで安心です。

材質表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚、面板/アルミ複合板(白)3mm厚、底板/アルミ複合板(黒)3mm厚、テーブル:塩ビ板(黒)5mm厚質量(kg)3.2ブラックサイズポスター:A4規格A4縦材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)使用場所屋内専用ポスター寸法(mm)210×297面板有効寸法(mm)281×194内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送は不可です
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63649033LBTSSAC-A4T
16,500
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1¥10,000/税込¥11,000
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする