曜日別特売

トールパーテーション キャスター付 (塩ビ仕様)

トールパーテーション キャスター付 (塩ビ仕様) - 常磐精工トールパーテーション キャスター付 (塩ビ仕様) - 常磐精工トールパーテーション キャスター付 (塩ビ仕様) - 常磐精工トールパーテーション キャスター付 (塩ビ仕様) - 常磐精工トールパーテーション キャスター付 (塩ビ仕様) - 常磐精工トールパーテーション キャスター付 (塩ビ仕様) - 常磐精工トールパーテーション キャスター付 (塩ビ仕様) - 常磐精工トールパーテーション キャスター付 (塩ビ仕様) - 常磐精工

全身を覆える大型のパーテーションです。
キャスター付きタイプは移動も楽々

材質面板(塩ビ)(透明)/ 厚さ1.5~2mm キャスター/ゴム輪キャスターシルバー、(塩ビ板)透明キャスターゴム輪キャスター材質(フレーム)22mm×25mmアルミ押し出し材/アルマイト仕上げ材質(ベース)30mm×30mmアルミ押し出し材/アルマイト仕上げ Φ19ステンパイプ内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送は不可です
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63649164THBP1800X600EK1800×600 キャスター付 (塩ビ仕様)
41,300
40,980
45,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63649173THBP1800X900EK1800×900 キャスター付 (塩ビ仕様)
44,100
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63649189THBP1200X600EK1200×600 キャスター付 (塩ビ仕様)
37,800
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63649198THBP1200X900EK1200×900 キャスター付 (塩ビ仕様)
40,600
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする