曜日別特売

レジ袋 バイオじゃろ25 乳白

レジ袋 バイオじゃろ25 乳白 - タイヨーマーク(中川製袋化工)レジ袋 バイオじゃろ25 乳白 - タイヨーマーク(中川製袋化工)レジ袋 バイオじゃろ25 乳白 - タイヨーマーク(中川製袋化工)レジ袋 バイオじゃろ25 乳白 - タイヨーマーク(中川製袋化工)レジ袋 バイオじゃろ25 乳白 - タイヨーマーク(中川製袋化工)レジ袋 バイオじゃろ25 乳白 - タイヨーマーク(中川製袋化工)レジ袋 バイオじゃろ25 乳白 - タイヨーマーク(中川製袋化工)レジ袋 バイオじゃろ25 乳白 - タイヨーマーク(中川製袋化工)

2020年7月実施のレジ袋有料化対象外となる無償配布可能なレジ袋
植物由来25%以上配合のバイオマス認証マーク付きの乳白レジ袋です。
印刷インキを使用せずエンボス柄を利用してバイオマス表示しております。
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカーの安心安全な国産品。
シャカシャカタイプの高密度ポリエチレン製のレジ袋です。無料配布可能です。

材質HDPE(高密度ポリエチレン)乳白RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
厚さ(mm)
サイズ
高さ(mm)
マチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63649207乳白 BS (11)1箱(100枚×20袋)1500.012SS330100
オープン
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
63649216乳白 BS (11)1箱(100枚×20袋)1800.012S350110
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
63649225乳白 BS (11)1箱(100枚×20袋)2200.013M410120
オープン
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
63649234乳白 BS (11)1箱(100枚×10袋)2600.015L470130
オープン
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
63649243乳白 BS (11)1箱(100枚×10袋)3000.017LL530140
オープン
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
返品不可
63649259乳白 BS (11)1箱(100枚×10袋)3500.019LX570140
オープン
8,098
8,908(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする