曜日別特売

仮設主幹盤

仮設主幹盤 - セフティー電気用品仮設主幹盤 - セフティー電気用品仮設主幹盤 - セフティー電気用品仮設主幹盤 - セフティー電気用品仮設主幹盤 - セフティー電気用品仮設主幹盤 - セフティー電気用品仮設主幹盤 - セフティー電気用品仮設主幹盤 - セフティー電気用品

ブレーカーウマ上げ構造、MLFC(WL1)難燃性ポリフレックス電線

用途キュービクル等からの幹線を受けてケープルを保護するために塗装色2.5YR6/13材質(ボックス)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
全7種類を絞り込む
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
回路
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63649724S125-100A200×500×180メイン漏電遮断器3P100A 100/200/500mA 0.45S時延形(OC付)
207,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63649733S125-125A200×500×180メイン漏電遮断器3P125A 100/200/500mA 0.45S時延形(OC付)
212,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63649749S125-150A200×500×180メイン漏電遮断器3P150A 100/200/500mA 0.45S時延形(OC付)
221,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63649758S250-200A250×680×230メイン漏電遮断器3P200A 100/200/500mA 0.45S時延形(OC付)
303,000
179,800
197,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年3月24日
63649767S250-250A250×680×230メイン漏電遮断器3P250A 100/200/500mA 0.45S時延形(OC付)
309,000
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63649776S400-300A310×830×250メイン漏電遮断器3P300A 100/200/500mA 0.45S時延形(OC付)
429,000
239,800
263,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63649785S400-400A310×830×250メイン漏電遮断器3P400A 100/200/500mA 0.45S時延形(OC付)
460,000
289,800
318,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする