紙ストロー(Hello Straw)

紙ストロー(Hello Straw) - ハローストロー紙ストロー(Hello Straw) - ハローストロー紙ストロー(Hello Straw) - ハローストロー紙ストロー(Hello Straw) - ハローストロー紙ストロー(Hello Straw) - ハローストロー紙ストロー(Hello Straw) - ハローストロー

耐久性:堅くてへたりにくい。飲み物にさして約12時間溶けずに使用できます。
口触り:唇に触れた時も不快感なく、すっきり飲みやすい紙ストローです。
炭酸飲料に対応:従来の紙ストローは炭酸飲料に浸けると大量の泡が発生するため
使用不可でしたがHello Strawは品質の高い紙を使用することにより、泡を抑え、
炭酸でも使用可能です。

材質長さ(mm)210直径(Φmm)6入数(個)5000商品タイプストレートストロー内容量1セット(5000本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6365788700454580
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
6365789600454581
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
6365790500454582クラフト
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする